Startseite

Metz - MEZ11051813 SMM-E16, 24 C AC/DC StArmeldemodul - 11051813

KopierenKopieren
Metz - MEZ11051813 SMM-E16, 24 C AC/DC StArmeldemodul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184122388

Artikelnummer

MEZ11051813

Herstellernummer

11051813

Hersteller

MEZ

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Das Sammelmeldemodul ist in der Lage bis zu 10 Eingangsmeldungen über ein Relais anzuzeigen. Das Relais zieht an, sobald mind. einer der 10 Eingänge mit Spannung beschaltet wird. Die Versorgungsspannung muss ständig an den Klemmen L1 - N anliegen. Über den Ein- / Ausgang S können mehrere Module gleicher Spannung zusammengefasst werden. Sobald ein Relais der Module schaltet, werden auch alle weiteren Relais in den parallel betriebenen Modulen geschaltet., Geräte kaskadierbar, 10 Signaleingänge, Anschluss mit Schraubklemmen