Metz - MEZ11030810 ENW-E12, 24 V AC - 11030810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4250184121251
Artikelnummer
MEZ11030810
Herstellernummer
11030810
Hersteller
MEZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
100 mm


