Metz - MEZ110292032230 PFD3-E12, 400 V AC - 110292032230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 400...400 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Packung
1 ST
EAN
4251394613017
Artikelnummer
MEZ110292032230
Herstellernummer
110292032230
Hersteller
MEZ
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
400...400 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Höhe:
75 mm
Tiefe:
95 mm