Metz - MEZ11028313 LTRk-E12, 24 V AC/DC - 11028313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 1.5...30 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184121060
Artikelnummer
MEZ11028313
Herstellernummer
11028313
Hersteller
MEZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
1.5...30 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
22.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
100 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein


