Metz - MEZ110281052013 CPW-E12, 230 V AC, 0.2 - 2.5 A - 110281052013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184121046
Artikelnummer
MEZ110281052013
Herstellernummer
110281052013
Hersteller
MEZ
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
75 mm
Tiefe:
95 mm


