Metz - MEZ110280 LTM-E16 StArmeldemodul - 110280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 250...250 V
Betriebsspannung DC - 250...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184121022
Artikelnummer
MEZ110280
Herstellernummer
110280
Hersteller
MEZ
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein


