Metz - MEZ1102740570 EUW-F-C18 230VAC, 2 We. - 1102740570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsmessbereich 1 - 1...100 V
Spannungsmessbereich 2 - 10...300 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
Packung
1 ST
EAN
4251394620497
Artikelnummer
MEZ1102740570
Herstellernummer
1102740570
Hersteller
MEZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
1...100 V
Spannungsmessbereich 2:
10...300 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
9.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
9.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
50 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm


