Startseite

Metz - MEZ110271 DUW-C12 - 110271

KopierenKopieren
Metz - MEZ110271 DUW-C12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184120964

Artikelnummer

MEZ110271

Herstellernummer

110271

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

35 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

65 mm

Unterspannungsüberwachung in Drei-Phasen-Netzen (jede Phase gegen Nullleiter) mit fest eingestelltem Schwellwert, fest eingestellter Hysterese und integrierter Testtaste. Es wurde speziell für Notbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0108 entwickelt. Das Gerät kann auch zur Überwachung einer einzelnen Phase verwendet werden. Alle nicht belegten Eingänge müssen mit der angeschlossenen Phase verbunden werden. Liegt eine durch den Verbraucher bedingte Rückspannung vor, die größer als der eingestellte Schwellwertist, erfolgt keine Fehlermeldung. Gutmeldung: Relais ist angezogen (Kontakte 11-14 und 21-24 geschlossen), LED ist aus. Störmeldung: Relais ist abgefallen (Kontakte 11-14 und 21-24 offen), LED ist an. Tastendruck: Relais fällt zurück (Kontakte 11-14 und 21-24 offen), LED geht an.Anschluss mit Schraubklemmen