Startseite

Metz - MEZ11027070 ASD-F-C18 230V AC,2We.9,9sec - 11027070

KopierenKopieren
Metz - MEZ11027070 ASD-F-C18 230V AC,2We.9,9sec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394620466

Artikelnummer

MEZ11027070

Herstellernummer

11027070

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

400...400 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

9.9 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

50 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

65 mm

Überwachungsrelais zur Überwachung eines Drehstromanschlusses auf Asymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolgefehler sowie Über- und Unterspannung. Mit externer Fehlerquittierung.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Ansprechverzögerung einstellbar, Asymmetrie einstellbar, Fehlerspeicher wählbar, 7-Segment-Anzeigen