Metz - MEZ110270 ASD-C18 - 110270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 400...400 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4250184120940
Artikelnummer
MEZ110270
Herstellernummer
110270
Hersteller
MEZ
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
400...400 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
50 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
9.9 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...230 V


