Metz - MEZ110214 U10 USB Network Interface - 110214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Bussystem KNX - nein
Befestigungsart - sonstige
Andere Bussysteme - ohne
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184120728
Artikelnummer
MEZ110214
Herstellernummer
110214
Hersteller
MEZ
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Das USB Network Interfaces ist eine preiswerte, High-Performance LONWORKS Schnittstelle für USB-fähige PCs und Controller. Das U10 USB Network Interface verbindet über einen qualitativ hochwertigen abnehmbaren Connector direkt mit einem TP/FT10 Free Topology Twisted Pair (ANSI/CEA-709.3) LONWORKS Channel. Es ist vollständig kompatibel mit Link Powered Channels., hoher Netzwerkdurchsatz und Leistung, robustes Design, abnehmbare Stecker, Plug-and-Play-Treiber für Windows 2000, XP und Server 2003, kompatibel mit LNS® und OpenLDV, TM basierten Anwendungen, kompatibel mit dem LonScanner, TM Protocol Analyzer, CE, UL und cUL listed und TÜV geprüft


