Startseite

Metz - MEZ110175 Fassung 14-polig - 110175

KopierenKopieren
Metz - MEZ110175 Fassung 14-polig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 76 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184120414

Artikelnummer

MEZ110175

Herstellernummer

110175

Hersteller

MEZ

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

27 mm

Höhe:

76 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

60.6 mm

14-polige Relaisfassung für handelsübliche Industrierelais mit Schraubanschlüssen. Alle Metallteile sind gegen großflächige Berührung verdeckt angeordnet. Die Relaisfassung ist passend zu MC274., Haltebügel optional, integrierte Schnellbefestigung für DIN-Schiene, Klemmenbezeichnung nach EN 50022, getrennter Ein- und Ausgang