Metz - MEZ110098520067 VZE-E05 24-110VUC 1,5S - 110098520067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - nein
Geeignet für Hutschienenmontage - nein
Geeignet für Frontmontage - nein
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184120223
Artikelnummer
MEZ110098520067
Herstellernummer
110098520067
Hersteller
MEZ
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Zeitbereich:
15...15 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Mit Halbleiterausgang:
nein
Nennstrom:
0.8 A
Breite:
45 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm


