METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4300-3 BINARIO TRIFASE - L3000 - BI (RAL 9010)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
7449079338226
Artikelnummer
MMKXTS4300-3
Herstellernummer
XTS4300-3
Hersteller
MMK
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
32.5 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
31.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein


