Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4200-2 BINARIO TRIFASE - L2000 - NE (RAL 9005) - XTS4200-2

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4200-2 BINARIO TRIFASE - L2000 - NE (RAL 9005)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079338141

Artikelnummer

MMKXTS4200-2

Herstellernummer

XTS4200-2

Hersteller

MMK

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

220...240 V

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Biegbar:

nein

Länge:

2000 mm

Breite:

31.5 mm

Höhe:

32.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Binario trifase 2000 mm, colore nero