METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4100-3 BINARIO TRIFASE - L1000 - BI (RAL 9010)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079338097
Artikelnummer
MMKXTS4100-3
Herstellernummer
XTS4100-3
Hersteller
MMK
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
32.5 mm
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Breite:
31.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein


