Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4100-1 BINARIO TRIFASE - L1000 - GR (RAL 7040) - XTS4100-1

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMKXTS4100-1 BINARIO TRIFASE - L1000 - GR (RAL 7040)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - grau

  • Länge - 1000 mm

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077367792

Artikelnummer

MMKXTS4100-1

Herstellernummer

XTS4100-1

Hersteller

MMK

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

grau

Länge:

1000 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

32.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

31.5 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Binario trifase 1000 mm, colore grigio