Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98143WW1135E0B VECTOR A D 9814MP 15W L1135 830 B - 98143WW1135E0B

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK98143WW1135E0B VECTOR A D 9814MP 15W L1135 830 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078099036

Artikelnummer

MMK98143WW1135E0B

Herstellernummer

98143WW1135E0B

Hersteller

MMK

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2680...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

16.4...16.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

69 mm

Länge:

1135 mm

Mit Abhängung:

nein

Apparecchio a sospensione 9814, opale LED. Emissione luminosa:diretta, simmetrica. 16,4W. 3000K. 2680 lm.