Startseite

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353NW1200E0B VECTOR R.DI 9735OP 44,4W D1200 840 B - 97353NW1200E0B

KopierenKopieren
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK97353NW1200E0B VECTOR R.DI 9735OP 44,4W D1200 840 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075065508

Artikelnummer

MMK97353NW1200E0B

Herstellernummer

97353NW1200E0B

Hersteller

MMK

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9587...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

85...85 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

65 mm

Durchmesser:

1200 mm

Mit Abhängung:

nein

Apparecchio a sospensione. Emissione luminosa: diretta-indiretta, simmetrica. Corpo:in estruso di alluminio, verniciato con polveri epossipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco, nero, grigio o altri colori su richiesta, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. Dispositivo ottico: Diffusore in policarbonato opale. 85W. 4000K. 9587 lm. D1200 mm