METALMEK ILLUMINAZIO - MMK8470NW68B ZURIGO 8470 60W L600 840 B - 8470NW68B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076609367
Artikelnummer
MMK8470NW68B
Herstellernummer
8470NW68B
Hersteller
MMK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
65.6...65.6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
11200...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
370 mm
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Länge:
600 mm


