MERSEN ITALIA SPA - XESZ301966 11 URD 73 PA 0800 - Z301966
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Bemessungsstrom - 800 A
Abschaltleistung - 150 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
3605340349191
Artikelnummer
XESZ301966
Herstellernummer
Z301966
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Bemessungsstrom:
800 A
Abschaltleistung:
150 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
148 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


