MERSEN ITALIA SPA - XESZ098600 CC6,621 CP GRB 27.60 6,3 - Z098600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Spannungsart - DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
3605340155310
Artikelnummer
XESZ098600
Herstellernummer
Z098600
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.3 W