Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESY1068624 1000VDC NH1 GBAT 125A/3 - Y1068624

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 3 ST

EAN

3605340611939

Artikelnummer

XESY1068624

Herstellernummer

Y1068624

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

18 W

La serie di fusibili Mersen NH gBat è stata progettata per la protezione dei sistemi di batterie. Offre una protezione a pieno campo e può proteggere tanto dai piccoli sovraccarichi di corrente quanto dalle correnti di guasto c.c. fino a 50kA. La serie di fusibili NH gBat copre valori nominali fino a 1000VDC nelle grandezze NH1 e NH2 e fino a 1500VDC nelle grandezze NH1XL, NH2XL e NH3L. Questi fusibili di tipo gBat sono compatibili con il nuovo progetto di norma IEC 60269-7 per la protezione delle batterie. Sono disponibili con lame fissate a bullone per il montaggio diretto o con lame lisce.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie