MERSEN ITALIA SPA - XESY1048683 1500VDC NH3L GPV 350A K BOLTED - Y1048683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L
Spannungsart - DC
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung DC - 1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Packung
1 ST
EAN
3605340578041
Artikelnummer
XESY1048683
Herstellernummer
Y1048683
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3L
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
63 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


