Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESX331151 US143N - X331151

KopierenKopieren
MERSEN ITALIA SPA - XESX331151 US143N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 750 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0782001311049

Artikelnummer

XESX331151

Herstellernummer

X331151

Hersteller

XES

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

750 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

76.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili UltraSafe™ di Mersen.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione, a norme UL + IEC.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio. Per questa grandezza, la gamma offre la possibilità di utilizzare microinterruttori (forniti con i supporti o ordinabili separatamente) per consentire la segnalazione remota.La gamma UltraSafe™ è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie