MERSEN ITALIA SPA - XESX1048682 1500VDC NH3L GPV 315A K BOLTED - X1048682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3L
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
3605340578034
Artikelnummer
XESX1048682
Herstellernummer
X1048682
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3L
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung DC:
1500 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
57 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


