Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESW320593 6,9 URD 3 PV 1000 - W320593

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsabschaltvermögen AC - 170 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3605340358766

Artikelnummer

XESW320593

Herstellernummer

W320593

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

1000 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsabschaltvermögen AC:

170 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

280 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESW320593 - FUS. NH T.3 URD 690VAC CON PERC. 100A