Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESW1056662 6,921 CP AR 14.51 0025 - W1056662

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340592757

Artikelnummer

XESW1056662

Herstellernummer

W1056662

Hersteller

XES

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

160 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6 W

Questi fusibili Protistor® grandezza 14x51 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformità alla norma IEC 60269-4. Sono fusibili con un elevatissimo potere di interruzione e unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 6 a 63A).Sono disponibili due modelli: con o senza percussore.

MERSEN ITALIA SPA

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie