Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESW090547Q 250V 5ST 2,5A 5.20 - W090547Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Ausführung - Glassicherung

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 100 ST

EAN

3605340091922

Artikelnummer

XESW090547Q

Herstellernummer

W090547Q

Hersteller

XES

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2.5 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

0.1 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.45 W

Mersens 5ST miniature fuses cover a range including multiple amperages for 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. 5ST miniature fuses are time-delay fuses that protect your electrical equipment while withstanding the high, sudden, short current that allows a motor to start. All our technology and processes are defined to ensure the best technical performance.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie