MERSEN ITALIA SPA - XESV1062687 MODULOSTAR CMC8 1P - V1062687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340602555
Artikelnummer
XESV1062687
Herstellernummer
V1062687
Hersteller
XES
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
61.1 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


