Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESUSGM2I MIDGET US HOLDER CLAMP 2P IND - USGM2I

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - ja

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0782001437930

Artikelnummer

XESUSGM2I

Herstellernummer

USGM2I

Hersteller

XES

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

104.9 mm

Schutzart (IP):

IP20

I portafusibili Mersen della serie USGM offrono la soluzione più semplice, rapida e affidabile disponibile sul mercato. Mersen è il primo produttore a integrare la tecnologia di terminazione del cavo senza vite, con pressione a molla in un portafusibili,mettendo a disposizione dei propri clienti il meglio di entrambe le tecnologie. Ora potete apprezzare i vantaggi combinati di sicurezza, facilità duso, rapidità e affidabilità dei portafusibili UltraSafe e della tecnologia di pressione a molla.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie