MERSEN ITALIA SPA - XESUSGM2 MIDGET US HOLDER CLAMP 2P - USGM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 750 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Mit optischer Defektanzeige - nein
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0782001437893
Artikelnummer
XESUSGM2
Herstellernummer
USGM2
Hersteller
XES
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
750 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
104.9 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


