Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESUS3J1 30A J 1P ULTRASAFE - US3J1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0782001307714

Artikelnummer

XESUS3J1

Herstellernummer

US3J1

Hersteller

XES

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

114 mm

Schutzart (IP):

IP65

I portafusibili Mersen UltraSafe Modular da 600 Volt per fusibili Classe J offrono un nuovo livello di sicurezza durante linstallazione e la sostituzione dei fusibili di Classe J, rendendo loperazione ancora più facile. I portafusibili UltraSafe sono classificati come salvadita con indice di protezione IP20 ai sensi delle norme IEC. US3J è compatibile con le ghiere fusibili Classe J da 30A o francesi 22 x 58 mm. US6J è destinato ai fusibili Classe J da 60A. I portafusibili UltraSafe sono disponibili in unità compatte da 1, 2 o 3 poli, con o senza indicatore di fusione in ogni polo. Le unità multipolari possono anche essere composte sul campo utilizzando gli appositi kit di assemblaggio. Tutte le unità prevedono il bloccaggio in posizione aperta per consentire la sostituzione del fusibile o lesecuzione di un intervento di assistenza sullapparecchiatura in tutta sicurezza. I portafusibili US3J e US6J possono essere montati rapidamente su guida DIN da 35 mm e sono dotati di uno speciale sistema di chiusura che rimarrà aperto per consentirne il riposizionamento in futuro. Sono realizzati in poliammide, un materiale robusto e durevole.Il portafusibili non è omologato UL quando viene installato con ghiere fusibili francesi.UTILIZZO RACCOMANDATO DEL FUSIBILE:Utilizzare US3J e US6J con AJT, A4J, HSJ

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie