MERSEN ITALIA SPA - XEST088774 FUSIBILE 20X127 1000V DC 8A CON PERC. - T088774

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Ausführung - Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
3605340081367
Artikelnummer
XEST088774
Herstellernummer
T088774
Hersteller
XES
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.8 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


