Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESSBS1 600V 1A 1 3/8X13/32 FUSE - SBS1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung AC - 600 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001907730

Artikelnummer

XESSBS1

Herstellernummer

SBS1

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung AC:

600 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

100 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili SBS Midget ad azione rapida sono stati progettati per rispondere alle richieste del settore per apparecchiature e componenti più piccoli. Sono gli unici fusibili della loro grandezza a offrire una tensione nominale di 600VAC per tutte le potenze amperometriche in conformità alle norme UL 248-14 e CSA N. 59.2. Sono anche gli unici fusibili di questa grandezza dotati di un potere di interruzione di 100ka RMS, rispetto ai 10kA di altre marche.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie