MERSEN ITALIA SPA - XESS086795 CC1051 CP GRC 20 127 40 - S086795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung DC - 1000 V
Spannungsart - DC
Packung
10 ST
EAN
3605340075946
Artikelnummer
XESS086795
Herstellernummer
S086795
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung DC:
1000 V
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:
100 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
13.2 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


