MERSEN ITALIA SPA - XESR221436 821 CP GRB 27.60 8 - R221436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 8 A
Spannungsart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
3605340253627
Artikelnummer
XESR221436
Herstellernummer
R221436
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
8 A
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2 W
_800VAC(IEC).jpg?80A1A48DA26480A6BFB9BDB8C6A6A261C3AECEAAB16967AC8675B3ACA464589BA2877DA48A67608A91887C8E977A5962BAB5BB&ts=1772337014630)