Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESR1027333 6,900 CP AR 14.51 0040 - R1027333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340531473

Artikelnummer

XESR1027333

Herstellernummer

R1027333

Hersteller

XES

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

160 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.2 W

Questi fusibili Protistor® grandezza 14x51 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformità alla norma IEC 60269-4. Sono fusibili con un elevatissimo potere di interruzione e unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 6 a 63A).Sono disponibili due modelli: con o senza percussore.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie