Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESR090566 MI6SF25V0,5 - R090566

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Ausführung - Glassicherung

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

Packung

  • 50 ST

EAN

3605340092288

Artikelnummer

XESR090566

Herstellernummer

R090566

Hersteller

XES

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Ausführung:

Glassicherung

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

0.1 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.59 W

Mersens 3SF miniature fuses cover a range including multiple amperages for 60VAC to 250VAC, for the protection of electrical distribution circuits and other industrial applications. These fuses are available in size 6x32. 3SF miniature fuses are fast-acting fuses that protect your electrical equipment from the slightest high current. All our technology and processes are designed to ensure the best technical performance.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie