MERSEN ITALIA SPA - XESQ302717 9 URD 73 PA 1100 - Q302717
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 900 V
Bemessungsstrom - 1100 A
Abschaltleistung - 150 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
2000006016294
Artikelnummer
XESQ302717
Herstellernummer
Q302717
Hersteller
XES
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
900 V
Bemessungsstrom:
1100 A
Abschaltleistung:
150 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
208 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


