Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESQ221251 6,9 URZ 17/63 - Q221251

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340251531

Artikelnummer

XESQ221251

Herstellernummer

Q221251

Hersteller

XES

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

63 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

19.5 W

Le cartucce di fusibili Protistor® BS88-4 da 690V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per i semiconduttori di potenza. Queste cartucce di fusibili sono conformi alle norme IEC 60269-1 e -4, VDE 636-23 e BS88-4 per laccettazione a livello mondiale. I fusibili Protistor® sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori, dispositivi GTO e IGBT. I fusibili sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie