Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESQ1027332 6,900 CP AR 14.51 0032 - Q1027332

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

3605340531466

Artikelnummer

XESQ1027332

Herstellernummer

Q1027332

Hersteller

XES

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

160 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.7 W

Questi fusibili Protistor® grandezza 14x51 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformità alla norma IEC 60269-4. Sono fusibili con un elevatissimo potere di interruzione e unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 6 a 63A).Sono disponibili due modelli: con o senza percussore.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie