MERSEN ITALIA SPA - XESP090518Q 250V 5SF 2A 5.20 - P090518Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 250 V
Ausführung - Glassicherung
Spannungsart - AC
Packung
100 ST
EAN
3605340091120
Artikelnummer
XESP090518Q
Herstellernummer
P090518Q
Hersteller
XES
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
250 V
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.61 W
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie