MERSEN ITALIA SPA - XESP076304 CC6,621 CP GRB 27.60 32 - P076304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Keramiksicherung
Größe - 27x60 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Spannungsart - DC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
3605340016413
Artikelnummer
XESP076304
Herstellernummer
P076304
Hersteller
XES
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Spannungsart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
_660VDC.jpg?80A1A48DA26480A6BFB9BDB8C6A6A293C3AECEAA846EA86A80A4BB977A9E827679A48A7B828D74777EAFC4AC&ts=1772339259747)


