MERSEN ITALIA SPA - XESOTS30 600V 30A 5X13/16 K5 FUSE - OTS30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 30 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - K5
Bemessungsspannung DC - 300 V
Packung
10 ST
EAN
0782001700744
Artikelnummer
XESOTS30
Herstellernummer
OTS30
Hersteller
XES
Bemessungsstrom:
30 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
K5
Bemessungsspannung DC:
300 V
Spannungsart:
AC/DC
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


