Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESOTM30 250V 30A 1 1/2X13/32 MID FUSE - OTM30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - M (Midget)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001705152

Artikelnummer

XESOTM30

Herstellernummer

OTM30

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

30 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

M (Midget)

Spannungsart:

AC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

10 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili OTM One-Time Midget offrono una protezione economica per i dispositivi da 250VAC ad uso generico nei settori illuminazione, riscaldamento, circuiti di controllo, ecc. che non richiedono alcun ritardo. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati.)

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie