Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESOT10 250V 10A 2X9/16 K5 FUSE - OT10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 250 V

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - K5

  • Bemessungsspannung DC - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

0782001700096

Artikelnummer

XESOT10

Herstellernummer

OT10

Hersteller

XES

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

250 V

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

K5

Bemessungsspannung DC:

250 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

I fusibili per uso generico OT (One-Time) e OTN offrono una protezione a costi contenuti per alimentatori e circuiti derivati nel campo dellilluminazione, del riscaldamento e di altri carichi non motorizzati. I fusibili OT e OTN interromperanno in tutta sicurezza le correnti di corto circuito fino a 50.000 ampere. Questi fusibili non prevedono alcun sistema di reiezione, per cui occorrerà prestare la massima attenzione per evitare di sostituirli con fusibili con un potere di interruzione inferiore. Il modello OTN (15-60) soddisfa i requisiti del codice elettrico canadese per i fusibili di Tipo P a basso punto di fusione e senza temporizzazione.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie