Startseite

MERSEN ITALIA SPA - XESN1062796 MODULOSTAR CUSCC 1P - N1062796

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3605340603156

Artikelnummer

XESN1062796

Herstellernummer

N1062796

Hersteller

XES

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

61.1 mm

Schutzart (IP):

IP20

La gamma innovativa e completa di portafusibili Modulostar®.I portafusibili modulari sono dotati di protezione salvadita ai sensi delle normative IEC con grado di protezione IP20, anche durante la sostituzione del fusibile (mediante semplice pressione). I portafusibili modulari CUSCC sono disponibili nelle versioni a 1, 2, 3 o 4 poli, con o senza indicatore visivo di fusione.Le unità multipolari possono essere assemblate sul campo ordinando gli appositi kit di assemblaggio.La gamma Modulostar® è realizzata utilizzando materiali termoplastici robusti e durevoli.Sono particolarmente raccomandati per luso in abbinamento con le cartucce di fusibili Mersen Classe CC: ATDR, ATMR e ATQR.

Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie