MERSEN ITALIA SPA - XESMPDB67583 PWR DIS BLK AL INT 175A 3P 8 - MPDB67583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 175 A
Montageart - Direktmontage
Bemessungsspannung - 1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.08...67.4 mm²
Packung
2 ST
EAN
0782001452162
Artikelnummer
XESMPDB67583
Herstellernummer
MPDB67583
Hersteller
XES
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
175 A
Montageart:
Direktmontage
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.08...67.4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.08...67.4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
ohne
Breite:
134.1 mm
Höhe:
82.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
78.2 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


