MERSEN ITALIA SPA - XESM30U3 UL98 SWITCH 30A 3P - M30U3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wendeschalter - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V
Bemessungsbetriebsspannung - 600...600 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3605340558364
Artikelnummer
XESM30U3
Herstellernummer
M30U3
Hersteller
XES
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bemessungsbetriebsspannung:
600...600 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Polzahl:
3
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Farbe des Betätigungselements:
grau
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Breite:
70.1 mm
Höhe:
56.4 mm
Tiefe:
100.1 mm
Ein MERSEN ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die MERSEN ITALIA SPA-Serie


